Riferimenti
SKF:F3BBC 20M-TPZM
Rubix:999200100007018
EAN:07316577877956


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 31 mm |
| Interasse del fissaggio | 38 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO F3BBC 20M-TPZM
Queste unità con cuscinetti a sfera flangiati a tre bulloni sono state progettate appositamente per l'industria alimentare e delle bevande. Sono resistenti alle sostanze chimiche, leggere e robuste. L'unità consiste in un cuscinetto con inserto, con un anello interno esteso e un bloccaggio a vite, ed è adatta per applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento composito, che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Le unità di cuscinetti a sfera possono sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono uno spostamento assiale.
Queste unità cuscinetto a sfere flangiate a tre bulloni sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistente agli agenti chimici
Lubrificato a vita con un grasso alimentare non tossico
Leggero
Strong
Lubrificato a vita con un grasso alimentare non tossico
Leggero
Strong
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 31 mm |
| Interasse del fissaggio | 38 mm |
| Materiale | acciaio del cuscinetto |
| Altezza | 114 mm |
| Lunghezza | 68 mm |
| Serie | bluerange |
| Larghezza totale del cuscinetto | 27 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 3 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6550 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12700 N |
| Diametro esterno | 47 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione