0096437610000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PME40-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PME40-XL-N
Rubix:160000000403428
Produttore:0096437610000
EAN:4012802837254
0096437610000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PME40-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza43,8 mm
Interasse del fissaggio120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096437610000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PME40-XL-N


Unità di supporto PME, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza43,8 mm
Interasse del fissaggio120 mm
Materialeghisa
Altezza23 mm
Lunghezza145 mm
Seriepme..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto31,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno145 mm
Peso1,62 kg
€ 55,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 68,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore