UCFL205C_25_PA_CL_O 10347286-B000068523
Unità cuscinetto a flangia ovale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rexnord:B000068523
Rubix:160000001736769
Produttore:10347286


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 71 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : UCFL205C_25_PA_CL_O 10347286-B000068523
Punti di forza
Alloggiamento impermeabile
Viti di bloccaggio dell'albero a collare eccentrico
Alloggiamento in poliammide PA FV
Elevata resistenza meccanica e termica. Resistenza alla polvere, all'umidità, ai lavaggi, al vapore, agli agenti chimici mediamente aggressivi
Cuscinetti a flangia piena
Si distinguono dalle versioni a flangia standard per la loro struttura a superficie chiusa, ideale per la sanificazione.
Viti di bloccaggio dell'albero a collare eccentrico
Alloggiamento in poliammide PA FV
Elevata resistenza meccanica e termica. Resistenza alla polvere, all'umidità, ai lavaggi, al vapore, agli agenti chimici mediamente aggressivi
Cuscinetti a flangia piena
Si distinguono dalle versioni a flangia standard per la loro struttura a superficie chiusa, ideale per la sanificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 71 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
| Materiale | poliammide pa fv (alloggiamento); polipropilene pp (coperchio); gomma (guarnizione, o-ring); ottone nichelato (sfera) |
| Altezza | 71 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Serie | ucfl205c |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11 mm |
| Numero di fori | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore