SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCF.206

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:SSUCF206
Rubix:999220321077583
Produttore:893519
EAN:3660338459771
SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCF.206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza107 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCF.206


Unità con alloggiamento a flangia in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Acciaio inossidabile

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza107 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza40,2 mm
Lunghezza107 mm
Seriessucf200
Larghezza totale del cuscinetto30 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Peso1 kg
€ 25,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione