SUPPORTI FLANGIATI SUCF205FG1
Unità cuscinetto autoallineante
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:SUCF205FG1
Rubix:999250616004165
EAN:3413522001870




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 95 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SUCF205FG1
Punti di forza
-Unità cuscinetto autoallineante alloggiamento flangia in acciaio inox con 4 fori, cuscinetto con inserto in acciaio inox con lubrificazione solida alimentare LUBSOLID, viti di fermo
I coperchi di protezione devono essere ordinati separatamente. Tutti i cuscinetti sono scanalati per accogliere i coperchi di protezione
Il foro per la filettatura dell'ingrassatore è tappato da una vite in acciaio inox (non rappresentata sul disegno)
I coperchi di protezione devono essere ordinati separatamente. Tutti i cuscinetti sono scanalati per accogliere i coperchi di protezione
Il foro per la filettatura dell'ingrassatore è tappato da una vite in acciaio inox (non rappresentata sul disegno)
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 95 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
| Materiale | acciaio inox |
| Altezza | 27 mm |
| Lunghezza | 95 mm |
| Serie | sentinel |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Peso | 0,92 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione