0009708830000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY17-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:RCJTY17-XL
Rubix:160000000403590
Produttore:0009708830000
EAN:4012802821192
0009708830000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY17-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno17 mm
Larghezza57 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0009708830000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY17-XL


Unità di supporto RCJTY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Larghezza57 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Materialeghisa
Altezza32,9 mm
Lunghezza99 mm
Seriercjty..-xl
Larghezza totale del cuscinetto27,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Diametro esterno57 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
23,82 IVA esclusa
/ Unità
29,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione