0823764170000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF218-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UKF218-J7
Rubix:160000000452983
Produttore:0823764170000
EAN:4054366901927
0823764170000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF218-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Larghezza235 mm
Interasse del fissaggio187 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0823764170000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKF218-J7


Unità di supporto flangiato UKF

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11160 g
Diametro interno80 mm
Larghezza235 mm
Interasse del fissaggio187 mm
Materialeghisa a scaglie
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Altezza68 mm
Lunghezza235 mm
Serieukf
Larghezza totale del cuscinetto40 mm
Bloccaggio25 mm
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r72000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr102000 N
Diametro esterno83,7 mm
Peso11,16 kg
Forma costruttivaunità di alloggiamento flangiata a quattro bulloni, versione quadrata, con manicotto di adattamento
Codice doganale84832000
309,26 IVA esclusa
/ Unità
377,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore