Riferimenti
SKF:Y/UKF 210 K/H
Rubix:999190200029391
Produttore:UKF 210 K/H
EAN:7316577851550




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55 mm |
| Interasse del fissaggio | 111 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UKF 210 K/H
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55 mm |
| Interasse del fissaggio | 111 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 53,1 mm |
| Lunghezza | 143 mm |
| Serie | ukf |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35100 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione