0096423230000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ50-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJ50-XL-N
Rubix:160000000403910
Produttore:0096423230000
EAN:4064327795243
0096423230000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ50-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096423230000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ50-XL-N


Unità di supporto RCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PCJ fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB e RCJY con GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeghisa
Lunghezza143 mm
Seriercj..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto66,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Diametro esterno69 mm
€ 69,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione