SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPFL.206

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:SBPFL206
Rubix:999220321077132
Produttore:893514
EAN:3660338459726
SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPFL.206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza84 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE SERIE LEGGERA PTN * SBPFL.206


Unità con alloggiamento a flangia in acciaio stampato. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è costituito da un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con diametro esterno sferico convesso Per la lubrificazione del cuscinetto a sfere si utilizza un ingrassatore esterno.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Lamiera d'acciaio

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza84 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Materialeacciaio pressato
Altezza9 mm
Lunghezza113 mm
Seriesbpfl200
Larghezza totale del cuscinetto30 mm
Diametro dei fori di fissaggio11 mm
Numero di fori2
Peso0,38 kg
€ 3,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore