SOPPORTO AUTOALLINEANTE INOX PTN * SS.UCFC.209
Unità con alloggiamento a flangia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:SSUCFC209
Rubix:999220321077892
Produttore:893533
EAN:3660338459917





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 49,2 mm |
| Interasse del fissaggio | 93,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE INOX PTN * SS.UCFC.209
Unità con alloggiamento a flangia in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Acciaio inossidabile
Punti di forza
Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 49,2 mm |
| Interasse del fissaggio | 93,3 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Altezza | 40,2 mm |
| Serie | ssucfc200 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 49,2 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 159 mm |
| Peso | 2,7 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore