0823166940000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF218-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UCF218
FAG:UCF218-J7
Rubix:160000000452854
Produttore:0823166940000
EAN:4054366901569


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Larghezza | 235 mm |
| Interasse del fissaggio | 187 mm |
Dettagli del prodotto : 0823166940000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF218-J7
Unità di supporto flangiato UCF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10700 g |
|---|---|
| Diametro interno | 90 mm |
| Larghezza | 235 mm |
| Interasse del fissaggio | 187 mm |
| Materiale | alloggiamento in ghisa; cuscinetto con inserto in acciaio |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 68 mm |
| Lunghezza | 235 mm |
| Serie | ucf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 96,3 mm |
| Bloccaggio | 40 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 23 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 72000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 102000 N |
| Diametro esterno | 96,3 mm |
| Peso | 10,7 kg |
| Forma costruttiva | flangia a 4 bulloni |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 243,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 296,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore