SUPPORTI FLANGIATI SUCNFL205FG1

Cuscinetti autoallineanti serie SENTINEL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:SUCNFL205FG1
Rubix:999250616004159
EAN:3413522002327
SUPPORTI FLANGIATI SUCNFL205FG1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SUCNFL205FG1


Unità cuscinetto autoallineante alloggiamento flangia in materiale termoplastico con 2 fori, cuscinetto con inserto in acciaio inox con lubrificazione solida alimentare LUBSOLID® , viti di fermo.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialetermoplastico
Altezza29,1 mm
Lunghezza130 mm
Seriesentinel
Numero di fori2
Peso0,3 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione