SOPPORTO UCFL 208/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCFL 208/H
Rubix:999210825056354
EAN:7316579751803
SOPPORTO UCFL 208/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza34 mm
Interasse del fissaggio144 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFL 208/H


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche JIS. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Pronto per il montaggio
- Cuscinetti lubrificati e sigillati
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Ampia varietà di forme dell'alloggiamento, materiali dell'alloggiamento e metodi di bloccaggio
- Opzioni di bloccaggio concentriche per alte velocità e basse vibrazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza34 mm
Interasse del fissaggio144 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30700 N
€ 29,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore