0823129230000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC216-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UKFC216-J7
Rubix:160000000452994
Produttore:0823129230000
EAN:4054366901453
0823129230000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC216-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza240 mm
Interasse del fissaggio200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0823129230000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UKFC216-J7


Unità di supporto flangiato UKFC

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9330 g
Diametro interno70 mm
Larghezza240 mm
Interasse del fissaggio200 mm
Materialealloggiamento in ghisa a scaglie; cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard
Altezza240 mm
Lunghezza240 mm
Serieukfc
Larghezza totale del cuscinetto58,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
Diametro esterno78 mm
Peso9,33 kg
Forma costruttivacon manicotto adattatore
Codice doganale84832000
241,79 IVA esclusa
/ Unità
294,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione