0008313600000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE30-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GLCTE30-XL
Rubix:160000000403650
Produttore:0008313600000
EAN:4012802791839
0008313600000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza84 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008313600000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE30-XL


Unità di supporto GLCTE, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza84 mm
Interasse del fissaggio90,5 mm
Materialeghisa
Altezza38,1 mm
Lunghezza112,5 mm
Serieglcte..-xl
Larghezza totale del cuscinetto35,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno44 mm
€ 33,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore