SUPPORTI FLANGIATI MSF85 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
RHP:MSF85
Rubix:999250617005522
Produttore:MSF85 RRS AR3P5
EAN:00747023013746
SUPPORTI FLANGIATI MSF85 RHP
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno85 mm
Larghezza61,7 mm
Interasse del fissaggio171,45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MSF85 RHP


Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® con bussole di adattamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13200 g
Diametro interno85 mm
Larghezza61,7 mm
Interasse del fissaggio171,45 mm
Altezza196,5 mm
Lunghezza213,5 mm
Seriemsf
Larghezza totale del cuscinetto100,76 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r71500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr96000 N
Peso13,2 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione