Riferimenti
SNR:MUCFPL206
Rubix:999250616003900
Produttore:MUCFPL206
EAN:3413520461843




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 38,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 83 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MUCFPL206
Il loro stesso principio di progettazione li sottopone a situazioni di forte stress in cui non è garantito un allineamento perfetto.
Punti di forza
Nessun rischio per i prodotti alimentari
Coperchi aperti o chiusi per una maggiore protezione
Coperchi aperti o chiusi per una maggiore protezione
Applicazioni
Trasformazione alimentare; industria farmaceutica; industria chimica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 38,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 83 mm |
| Materiale | acciaio inox; plastica |
| Altezza | 107 mm |
| Lunghezza | 107 mm |
| Serie | mucfpl200 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 83 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 9000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16700 N |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Peso | 0,5 kg |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione