SOPPORTO FYJ 45 KF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:FYJ 45 KF
Rubix:160000000408370
Produttore:98151
EAN:7316570714715
SOPPORTO FYJ 45 KF
Riepilogo info tecniche
Diametro interno40 mm
Larghezza38 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 45 KF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto per unità e si fissano sull'albero con una bussola di trazione, che consente ai cuscinetti di operare a velocità più elevate e in maniera più fluida in applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale. La bussola di trazione non è compresa con la ghiera e deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x137x90 mm
Peso2050,5 g
Diametro interno40 mm
Larghezza38 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza45 mm
Lunghezza137 mm
Larghezza totale del cuscinetto34,9 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Diametro esterno137 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
68,60 IVA esclusa
/ Unità
83,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione