Riferimenti
SKF:FYTB 3/4 TF
Rubix:160000000408424
Produttore:6478
EAN:7316570338812


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,05 mm |
|---|---|
| Larghezza | 37,3 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 3/4 TF
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti
- Accoglie carichi relativamente pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 37,3x112x19,05 mm |
|---|---|
| Peso | 430,8 g |
| Diametro interno | 19,05 mm |
| Larghezza | 37,3 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
| Materiale | ghisa grigia (alloggiamento); acciaio per cuscinetti volventi (cuscinetto) |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 112 mm |
| Lunghezza | 60,5 mm |
| Serie | fytb 3/4 tf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Bloccaggio | 11 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6547,8 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12699,7 N |
| Diametro esterno | 60,5 mm |
| Peso | 0,45 kg |
| Forma costruttiva | unità cuscinetto a sfere con flangia ovale (fytb) con fissaggio a vite di fermo |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione