SUPPORTI FLANGIATI UCFL.208

SNR - Unità cuscinetto - UCFL.208

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCFL208
Rubix:999250616004380
Produttore:UCFL208
EAN:3413529508570
SUPPORTI FLANGIATI UCFL.208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio144 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFL.208


alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino
Unità cuscinetto a flangia ovale, ingrassabile, inserto con anello interno allungato su entrambi i lati con perni filettati.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio144 mm
Materialeghisa grigia
Altezza175 mm
Lunghezza100 mm
Serieucfl200
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r18200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Diametro esterno80 mm
Peso1,48 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione