SUPPORTI FLANGIATI SF20 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
RHP:SF20
Rubix:999250616005395
Produttore:SF20 R
EAN:00747023028863
SUPPORTI FLANGIATI SF20 RHP
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Larghezza37,26 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SF20 RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SF20 - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 20 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso560 g
Diametro interno20 mm
Larghezza37,26 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Materialeghisa
Altezza85,7 mm
Lunghezza85,7 mm
Seriesf
Larghezza totale del cuscinetto60,3 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Diametro esterno60,3 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione