0096410090000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ40-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PCJ40-XL-N
Rubix:160000000403335
Produttore:0096410090000
EAN:4012802809398
0096410090000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ40-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096410090000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ40-XL-N


Unità di supporto PCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza130 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Materialein ghisa
Altezza130 mm
Lunghezza130 mm
Seriepcj..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto56,8 mm
Bloccaggio36,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno130 mm
Peso1,89 kg
Forma costruttivaalloggiamento flangiato a 4 bulloni con collare di bloccaggio eccentrico
€ 48,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore