Riferimenti
SKF:FYTB 35 TR
Rubix:160000000408281
Produttore:6488
EAN:7316570322194


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 46,4 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTB 35 TR
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resiste ad alti livelli di contaminazione
- Accoglie carichi relativamente pesanti
- Accoglie carichi relativamente pesanti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46,4x156x70 mm |
|---|---|
| Peso | 1202,5 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Larghezza | 46,4 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 34,5 mm |
| Lunghezza | 96 mm |
| Serie | fytb |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42,9 mm |
| Bloccaggio | 24,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Diametro esterno | 156 mm |
| Peso | 1,15 kg |
| Forma costruttiva | unità cuscinetto a flangia ovale con fissaggio a vite di bloccaggio (fytb) |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione