0971012900000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT25-TV-VA-FD

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCJT25-TV-VA-FD
Rubix:999221130039754
Produttore:0971012900000
EAN:4064327628794
0971012900000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT25-TV-VA-FD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0971012900000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT25-TV-VA-FD


Supporto con 2 fori, dotato di un cuscinetto autoallineante in acciaio inossidabile con anello di sicurezza o viti di regolazione. Progettato per resistere alla corrosione e ad ambienti impegnativi. FD : grasso alimentare NSF H1TV : plastica PBT bianca, rinforzata con fibra di vetro VA : acciaio inossidabile resistente alla corrosione

Punti di forza

Materiale certificato per alimenti, facile da pulire. Autoallineamento per un montaggio semplice. Punto di lubrificazione integrato. Cappuccio protettivo contro la contaminazione.

Applicazioni

Industria alimentare e farmaceutica. Ambienti che richiedono pulizia frequente e resistenza alla corrosione. Applicazioni con requisiti igienici e temperature da –30°C a +100°C per involucri in plastica e da -20°C a +100°C per involucri in acciaio inossidabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeplastica
Altezza130 mm
Seriercjt..-tv-va-fd
Larghezza totale del cuscinetto70 mm
Diametro dei fori di fissaggio11 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7880 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14020 N
Diametro esterno38,1 mm
Peso0,32 kg
€ 85,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione