SOPPORTO FY 45 WF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 45 WF
Rubix:160000000408274
Produttore:6360
EAN:7316570703979
SOPPORTO FY 45 WF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza39 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 45 WF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e dispositivo di fissaggio eccentrico e sono destinate principalmente ad applicazioni con direzione di rotazione costante. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58,9x137x90 mm
Peso2087 g
Diametro interno45 mm
Larghezza39 mm
Interasse del fissaggio105 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto56,3 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Diametro esterno137 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 68,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione