Riferimenti
SKF:FY 1. TF
Rubix:160000000408407
Produttore:63325
EAN:7316577754882


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25,4 mm |
|---|---|
| Larghezza | 30 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 1. TF
Blocco a 4 bulloni con flangia quadrata
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 38,8x95x25 mm |
|---|---|
| Peso | 734 g |
| Diametro interno | 25,4 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
| Materiale | ghisa grigia (en-gjl hb195) |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Lunghezza | 95 mm |
| Serie | fy |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Bloccaggio | 12 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Peso | 0,77 kg |
| Forma costruttiva | unità cuscinetto a flangia a y con corpo fuso quadrato e fissaggio con vite di registro (tf) |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione