0096286810000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT40-XL-N-FA125
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RCJT40-XL-N-FA125
Rubix:160000000403619
Produttore:0096286810000
EAN:4012802810004


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 105 mm |
| Interasse del fissaggio | 143,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0096286810000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT40-XL-N-FA125
Unità di supporto RCJT..-FA125, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R, con protezione anticorrosione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 105 mm |
| Interasse del fissaggio | 143,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 172 mm |
| Lunghezza | 172 mm |
| Serie | rcjt..-xl-n-fa125 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 59,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diametro esterno | 172 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione