Riferimenti
Naz:SBPFL204
Rubix:160000000408685


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 67 mm |
| Interasse del fissaggio | 71,5 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO SBPFL 204
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 67 mm |
| Interasse del fissaggio | 71,5 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 90 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione