Naz
Filtri
CATEGORIE
cuscinetti volventi (28)
cuscinetti/gruppi cuscinetto (12)
manutenzione / accessori / assistenza (2)
1Marca
naz
(42)
38 Prodotto(i) con 42 variante(i):
Cuscinetto radiale a sfere Naz 6204, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm
- naz:6204
- rubix:160000000385549
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20 mm
- Diametro esterno:47 mm
- Larghezza:14 mm
Cuscinetto in miniatura a sfere Naz 696-2Z, Diametro esterno: 15 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 6 mm
- naz:696-2Z
- rubix:160000001805536
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:6 mm
- Diametro esterno:15 mm
- Larghezza:5 mm
Cuscinetto radiale a sfere Naz 6201-2RS1, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm
- naz:6201-2RS1
- rubix:160000000385613
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:12 mm
- Diametro esterno:32 mm
- Larghezza:10 mm
Cuscinetto radiale a sfere Naz 6206-2RS, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm
- naz:6206-2RS
- rubix:999191100034441
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:30 mm
- Diametro esterno:62 mm
- Larghezza:16 mm
SUPPORTO UCP 209
- naz:UCP209
- rubix:160000000408608
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:45 mm
- Interasse del fissaggio:146 mm
- Altezza assi:54 mm
SUPPORTO SBPFL 204
- naz:SBPFL204
- rubix:160000000408685
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:20 mm
- Larghezza:67 mm
- Interasse del fissaggio:71,5 mm
COPPIA FLANGE INOX SB4 BPF4 SS
- naz:SB4 BPF4 SS
- rubix:999210601000068
- Disponibile: spedito entro 24 ore
COPPIA FLANGE INOX SB5 BPF5 SS
- naz:SB5 BPF5 SS
- rubix:999210601000070
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Cuscinetto radiale a sfere Naz W6208-2RS1
- naz:W6208-2RS1
- rubix:160000000385645
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Cuscinetto radiale a sfere Naz 6006-2RS1
- naz:6006-2RS1
- rubix:160000000385481
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Cuscinetto radiale a sfere Naz 3205-2RS
- naz:3205-2RS
- rubix:170000000839721
- Disponibile: spedito entro 24 ore
SUPPORTO UCFC 208
- naz:UCFC 208
- rubix:160000000408644
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Cuscinetto radiale a sfere Naz 62309-2RS1
- naz:62309-2RS1
- rubix:160000000385736
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
RALLA AS1226
- naz:AS1226
- rubix:160000000387327
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
GABBIA AXK1024-A/0-10
- naz:AXK1024-A/0-10
- rubix:160000000387306
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Cuscinetto radiale a sfere Naz W 608 2Z INOX
- naz:W 608 2Z INOX
- rubix:999191100027971
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
SUPPORTO SBPF 204
- naz:SBPF 204
- rubix:160000000408792
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Cuscinetto a quattro punti di contatto Naz SPS 15 BD
- naz:SPS 15 BD
- rubix:160000000387846
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Cuscinetto radiale a sfere Naz 638/5 ZZ 5X11X5
- naz:638/5 ZZ 5X11X5
- rubix:160000000385879
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
SUPPORTO UCF 206 INOX
- naz:UCF 206 INOX
- rubix:170000000840010
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Cuscinetto radiale a sfere Naz MR 104 ZZ
- naz:MR 104 ZZ
- rubix:999191200000831
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Cuscinetto radiale a sfere Naz 3209 GAB.ACC.
- naz:3209 GAB.ACC.
- rubix:999191100034487
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Cuscinetto radiale a sfere Naz 30210
- naz:30210
- rubix:999191100034404
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Cuscinetto radiale a sfere Naz 61801-2RS
- naz:61801-2RS
- rubix:999191100034426
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
24 items of 38






