Cuscinetto in miniatura a sfere Naz 696-2Z, Diametro esterno: 15 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 6 mm
Cuscinetto a sfere in miniatura 696
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Naz:696-2Z
Rubix:160000001805536


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 696-2Z
Cuscinetto a sfere miniatura Naz 696-2Z con doppio schermo metallico (ZZ). Dimensioni 6x15x5 mm, gioco CN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 696 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione