Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 626-2Z-C3-HLN, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:626-2Z-C3-HLN
Rubix:999210325076036
Produttore:0622519450030
EAN:4012802406023
0622519450030-CUSCINETTO A SFERE 626-2Z-C3-HLN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0622519450030-CUSCINETTO A SFERE 626-2Z-C3-HLN


Cuscinetto a sfere a profondità 62..-2Z, singola fila, schermi, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Serie62..-2z
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite45000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1053 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2614 N
2,14 IVA esclusa
/ Unità
2,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.