Cuscinetto in miniatura a sfere SNR 625ZZ, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm

SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:625ZZ
Rubix:999221201000054
EAN:3413520443160
CUSCINETTO 625ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 625ZZ


Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti a sfere in miniatura a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x15x5 mm
Peso7 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno16 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie620
Materialeacciaio
Peso0,005 g
Regime limite54000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r670 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1690 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.