Cuscinetto in miniatura a sfere NSK 60/28DD, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 28 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda NSK 60/.. Serie

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:60/28DD
Rubix:999180600078675
Produttore:60/28DD N
EAN:00029176062612
CUSCINETTO 60/28DD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 60/28DD


NSK è leader mondiale nella produzione di cuscinetti radiali rigidi a sfere.
Questi cuscinetti sono la forma più comune di cuscinetti volventi e vengono utilizzati in molti tipi di applicazioni, in particolare quelle in cui sono richieste velocità elevate e basse perdite di potenza.
I cuscinetti radiali rigidi a sfere di NSK sono in grado di gestire non solo forze radiali, ma anche carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Sono facili da installare e possono essere utilizzati in una varietà di configurazioni.

Miniature single-row grooved ball bearing, main dimensions acc. to DIN 625-1, contacting sealing disc on both sides of the bearing

Punti di forza

Cages - Offering a number of different cage types to suit your application needs: steel, solid brass or polymer
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Electrically insulated ball bearings available
Outer diameters up to 2500 mm

Applicazioni

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso97 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie60/28..
Regime limite14000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12500 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.