Cuscinetto in miniatura a sfere FAG R3-2Z-HLC, Diametro esterno: 12.7 mm | Larghezza: 4.978 mm | Diametro interno: 4.762 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:R3-2Z-HLC
Rubix:999210330085300
Produttore:0554795960000
EAN:4054364065331


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4,762 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12,7 mm |
| Larghezza | 4,978 mm |
Dettagli del prodotto : 0554795960000-CUSCINETTO A SFERE R3-2Z-HLC
Cuscinetto a sfere insolcate
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,7 g |
|---|---|
| Diametro interno | 4,762 mm |
| Diametro esterno | 12,7 mm |
| Larghezza | 4,978 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | r3..-2z |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Finitura | acciaio |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione