Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 627-2RSLTN9/HC5C3WTF1, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 7 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:627-2RSLTN9/HC5C3WTF1
Rubix:170000000477705
EAN:7316572070994


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO CERAMICA 627-2RSLTN9/HC5C3WTF1
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere ibridi con tenute a basso attrito su ambo i lati sono dotati di anelli in acciaio ed elementi volventi in nitruro di silicio per cuscinetti (Si3N4), pertanto sono elettricamente isolati. Le tenute a basso attrito assicurano una funzione di tenuta più efficace rispetto agli schermi o alle tenute non striscianti, prolungando considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, e consentono comunque le stesse velocità degli schermi. Gli elementi volventi in nitruro di silicio assicurano protezione dai danni causati dalla corrente elettrica e, rispetto ai cuscinetti con sfere in acciaio delle stesse dimensioni, consentono prestazioni cuscinetto ottimizzate, prolungamento della durata di esercizio, velocità più elevate, elevata resistenza all'usura, elevata rigidezza del cuscinetto, riduzione del rischio di sfaldatura e falsa brinellatura e minore sensibilità alle variazioni di temperatura, caratteristiche che rendono questi cuscinetti idonei per l'impiego in condizioni difficili e in ambienti contaminati.
Punti di forza
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 10,8 g |
|---|---|
| Diametro interno | 7 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | poliammide |
| Serie | 627 |
| Paese d'origine | AT |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione