Cuscinetto in miniatura a sfere SNR 607EE, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 7 mm
SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda EE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:607EE
Rubix:999221201000015
EAN:3413520430603




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 607EE
Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, tenute a frizione su entrambi i lati
Cuscinetti miniaturizzati a sfere a una corona, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta di contatto in nitrile su entrambi i lati del cuscinetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 47x47x35 mm |
|---|---|
| Peso | 11 g |
| Diametro interno | 7 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 6 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 600 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,008 kg |
| Regime limite | 30000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 970 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2410 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione