Cuscinetto in miniatura a sfere FAG S623-2Z-HLC, Diametro esterno: 10 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 3 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S623-2Z-HLC
Rubix:999210325076545
Produttore:0551739420000
EAN:4012802602272


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 4 mm |
Dettagli del prodotto : 0551739420000-CUSCINETTO A SFERE S623-2Z-HLC
Cuscinetto a sfere insolcate
Deep groove ball bearing S62..-2Z, corrosion-resistant materials, single row, shields, steel sheet metal cage
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,9 g |
|---|---|
| Diametro interno | 3 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | s62..-2z |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Finitura | inox |
| Regime limite | 84000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 175 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 538 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore