Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 625-2Z-C3-HLN, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 5 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:625-2Z-C3-HLN
Rubix:999210325076034
Produttore:0618306230030
EAN:4012802405835


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 0618306230030-CUSCINETTO A SFERE 625-2Z-C3-HLN
Cuscinetti radiali a sfere 62..-2Z, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a labbro su entrambi i lati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 5 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 62..-2z |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 53000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 671 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1735 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore