Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 626-Z-HLN, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 6 mm | Diametro interno: 6 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:626-Z-HLN
Rubix:999210325076776
Produttore:0639354300000
EAN:4054362003380
0639354300000-CUSCINETTO A SFERE 626-Z-HLN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0639354300000-CUSCINETTO A SFERE 626-Z-HLN


Cuscinetto a sfere a profondità 62..-Z, singola fila, schermato, gabbia in lamiera di acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno19 mm
Larghezza6 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie62..-z
Peso7,24 g
Regime limite53000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1060 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2800 N
2,86 IVA esclusa
/ Unità
3,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.