Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 618/7, Diametro esterno: 14 mm | Larghezza: 3.5 mm | Diametro interno: 7 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:618/7
Rubix:160000000358180
Produttore:41479
EAN:7316577121608


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 618/7
I cuscinetti radiali rigidi a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali profondi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molti design, varianti e dimensioni.
I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.
Punti di forza
- Design semplice, versatile e robusto
- Basso attrito
- Capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Richiede poca manutenzione
- Basso attrito
- Capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Richiede poca manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 3,5x14x14 mm |
|---|---|
| Peso | 2 g |
| Diametro interno | 7 mm |
| Diametro esterno | 14 mm |
| Larghezza | 3,5 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 618/7 |
| Peso | 2,2 g |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 63000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 260 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 780 N |
| Paese d'origine | FR |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore