Cuscinetto in miniatura a sfere SKF W 604-2RS1, Diametro esterno: 12 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 4 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:W 604-2RS1
Rubix:170000000488733
Produttore:95466
EAN:07316570146813
CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 604-2RS1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 604-2RS1


I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,1 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza4 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Seriew
Regime limite36000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r176 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr540 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.