Cuscinetto in miniatura a sfere PTN 682-2RS, Diametro esterno: 5 mm | Larghezza: 2.3 mm | Diametro interno: 2 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda miniaturizzati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:682-2RS
Rubix:999221109027300
Produttore:894038
EAN:3660338464928
CUSCINETTO RAD.RIGIDO A SFERE A TENUTA STAGNA * 682.2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2 mm
Diametro esterno5 mm
Larghezza2,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RAD.RIGIDO A SFERE A TENUTA STAGNA * 682.2RS


Corpi volventi tondi temprati passanti con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
2RS - Cuscinetti in miniatura - Cuscinetti radiali rigidi a sfera

Punti di forza


Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti

Applicazioni


Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2 mm
Diametro esterno5 mm
Larghezza2,3 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serieminiature
Peso0,12 g
Regime limite45000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr170 N
1,70 IVA esclusa
/ Unità
2,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.