Cuscinetti a sfere
I cuscinetti a sfere sono componenti fondamentali per il funzionamento di macchinari e impianti industriali. La loro struttura semplice – composta da anelli, gabbia e sfere – garantisce movimenti fluidi, attrito ridotto e lunga durata nel tempo. Disponibili in versioni aperte o sigillate, supportano carichi radiali e assiali e compensano piccoli disallineamenti, offrendo prestazioni ottimali anche ad alte velocità.
Progettati per un’ampia gamma di applicazioni, i cuscinetti a sfere standard offrono facilità di manutenzione, versatilità e basso coefficiente d’attrito. Grazie alla loro struttura standardizzata, possono essere integrati facilmente in impianti e sistemi esistenti. Sono ideali per l’uso in condizioni di velocità e temperatura variabili.
Cuscinetti radiali rigidi a sfere
Considerati la tipologia più comune, i cuscinetti radiali rigidi a sfere combinano compattezza e robustezza. Composti da un anello esterno, un anello interno e una gabbia di sfere, resistono bene alla fatica e offrono un’elevata capacità di carico. Applicazioni: motori elettrici, pompe, ventilatori, riduttori, macchine agricole e sistemi di trasporto.
Cuscinetti a sfere orientabili
I cuscinetti orientabili a sfere permettono di compensare disallineamenti tra albero e supporto, grazie alla loro geometria sferica. Possono inclinarsi fino a 15° e sono ideali per applicazioni soggette a vibrazioni o flessioni dell’albero. Settori d’uso: automotive, macchine utensili, movimento terra e impianti agricoli.
I cuscinetti a sfere a contatto obliquo sono progettati per sopportare carichi assiali elevati. Le sfere sono disposte ad angolo rispetto all’asse, distribuendo le forze in modo uniforme e riducendo l’usura. Utilizzo tipico: mandrini di macchine utensili, pompe, turbine, presse e robot industriali.
Cuscinetti di precisione o da mandrino
I cuscinetti di precisione, detti anche cuscinetti da mandrino, garantiscono massima rigidità e tolleranze estremamente ridotte. Offrono una rotazione fluida, silenziosa e priva di vibrazioni, caratteristiche essenziali nelle macchine ad alta precisione. Esempi di applicazione: strumenti di misura, dispositivi elettronici, apparecchi medicali e settore aerospaziale.
Altri tipi di cuscinetti a sfere
Oltre ai modelli standard, esistono versioni speciali come:
- Cuscinetti reggispinta a sfere, per carichi assiali elevati;
- Cuscinetti a sezione sottile, ideali dove lo spazio è limitato;
- Cuscinetti miniaturizzati, per applicazioni di piccole dimensioni;
- Cuscinetti a quattro punti di contatto, per massimizzare rigidità e capacità di carico assiale.
I marchi Rubix
Rubix Italia distribuisce marchi leader mondiali come INA e FAG (gruppo Schaeffler) e SKF, oltre alla marca esclusiva PTN, che offre prodotti performanti a prezzi competitivi.
Perché scegliere un cuscinetto a sfere
I cuscinetti a sfere assicurano rotazioni fluide e affidabili, con attrito minimo e minore usura. Supportano carichi radiali e assiali garantendo precisione di allineamento e lunga durata dei macchinari, riducendo al contempo i costi di manutenzione.
Durata e manutenzione
La durata di un cuscinetto dipende da carichi, velocità, lubrificazione e condizioni ambientali. Con una manutenzione regolare e l’uso di lubrificanti idonei, la vita utile può raggiungere migliaia di ore o milioni di rotazioni.
Consigli di scelta
Rubix mette a disposizione un manuale tecnico di trasmissione e un team di esperti pronti ad assisterti nella scelta del cuscinetto ideale per la tua applicazione. Consulta il nostro catalogo per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze industriali.
2923 Prodotto(i) con 9686 variante(i):
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6004-C-2HRS>V, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
- fag:6004-C-2HRS>V
- rubix:999201229090678
- produttore:0949816800000
- ean:4054372546617
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20 mm
- Diametro esterno:42 mm
- Larghezza:12 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6004-2RSH, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
- skf:6004-2RSH
- rubix:160000000358979
- produttore:180891
- ean:7316571815732
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20 mm
- Diametro esterno:42 mm
- Larghezza:12 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6005-2RSH, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm
- skf:6005-2RSH
- rubix:160000000358990
- produttore:185511
- ean:7316571816456
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:25 mm
- Diametro esterno:47 mm
- Larghezza:12 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6205-2RSH, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
- skf:6205-2RSH
- rubix:160000000359665
- produttore:178389
- ean:7316571820279
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:25 mm
- Diametro esterno:52 mm
- Larghezza:15 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6204-2RSH, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm
- skf:6204-2RSH
- rubix:160000000359650
- produttore:178365
- ean:7316571819358
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20 mm
- Diametro esterno:47 mm
- Larghezza:14 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6002-2RSH, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm
- skf:6002-2RSH
- rubix:160000000358960
- produttore:180839
- ean:7316571814537
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:15 mm
- Diametro esterno:32 mm
- Larghezza:9 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6205-C-2HRS>V, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 25 mm
- fag:6205-C-2HRS>V
- rubix:999201229090694
- produttore:0949834530000
- ean:4054372546709
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:25 mm
- Diametro esterno:52 mm
- Larghezza:15 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6202-2RSH, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 15 mm
- skf:6202-2RSH
- rubix:160000000359624
- produttore:177697
- ean:7316571817347
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:15 mm
- Diametro esterno:35 mm
- Larghezza:11 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6001-2RSH, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm
- skf:6001-2RSH
- rubix:160000000358951
- produttore:164363
- ean:7316571814186
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:12 mm
- Diametro esterno:28 mm
- Larghezza:8 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6203-2RSH, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm
- skf:6203-2RSH
- rubix:160000000359638
- produttore:166118
- ean:7316571855769
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:17 mm
- Diametro esterno:40 mm
- Larghezza:12 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6003-2RSH, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 17 mm
- skf:6003-2RSH
- rubix:160000000358969
- produttore:185503
- ean:7316571815268
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:17 mm
- Diametro esterno:35 mm
- Larghezza:10 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6001-C-2HRS>V, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm
- fag:6001-C-2HRS>V
- rubix:999201229090728
- produttore:0954046510000
- ean:4064327029300
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:12 mm
- Diametro esterno:28 mm
- Larghezza:8 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6000-2RSH, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm
- skf:6000-2RSH
- rubix:160000000358943
- produttore:163639
- ean:7316571839349
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:10 mm
- Diametro esterno:26 mm
- Larghezza:8 mm
Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 608-2RSH, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm
- skf:608-2RSH
- rubix:160000000358110
- produttore:164075
- ean:7316571844084
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:8 mm
- Diametro esterno:22 mm
- Larghezza:7 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6003-2RSR, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 17 mm
- fag:6003-2RSR
- rubix:160000000374013
- produttore:0167170230000
- ean:4012801246095
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:17 mm
- Diametro esterno:35 mm
- Larghezza:10 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6201-2RSH, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm
- skf:6201-2RSH
- rubix:160000000359615
- produttore:164102
- ean:7316571844664
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:12 mm
- Diametro esterno:32 mm
- Larghezza:10 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6007-2RS1, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 35 mm
- skf:6007-2RS1
- rubix:160000000359011
- produttore:40640
- ean:7316577067166
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:35 mm
- Diametro esterno:62 mm
- Larghezza:14 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6008-2RS1, Diametro esterno: 68 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 40 mm
- skf:6008-2RS1
- rubix:160000000359021
- produttore:40675
- ean:7316577293213
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:40 mm
- Diametro esterno:68 mm
- Larghezza:15 mm
Cuscinetto radiale a sfere FAG 6006-C-2HRS>V, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm
- fag:6006-C-2HRS>V
- rubix:999201229090734
- produttore:0955613660000
- ean:4054372857904
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:30 mm
- Diametro esterno:55 mm
- Larghezza:13 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6207-2RS1, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
- skf:6207-2RS1
- rubix:160000000359694
- produttore:42660
- ean:7316577067319
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:35 mm
- Diametro esterno:72 mm
- Larghezza:17 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6304-2RSH, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm
- skf:6304-2RSH
- rubix:160000000360181
- produttore:195850
- ean:7316572049150
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:20 mm
- Diametro esterno:52 mm
- Larghezza:15 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6305-2RS1, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm
- skf:6305-2RS1
- rubix:160000000360190
- produttore:43687
- ean:7316577758835
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:25 mm
- Diametro esterno:62 mm
- Larghezza:17 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6208-2RS1, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm
- skf:6208-2RS1
- rubix:160000000359702
- produttore:42704
- ean:7316577066619
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:40 mm
- Diametro esterno:80 mm
- Larghezza:18 mm
Cuscinetto radiale a sfere SKF 6306-2RS1, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 30 mm
- skf:6306-2RS1
- rubix:160000000360198
- produttore:43744
- ean:7316570950885
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:30 mm
- Diametro esterno:72 mm
- Larghezza:19 mm