Cuscinetto in miniatura a sfere

I cuscinetti a sfere in miniatura sono componenti meccanici essenziali in numerose applicazioni dove lo spazio è limitato e la precisione elevata è fondamentale. La loro dimensione ridotta, il peso contenuto e la notevole capacità di carico li rendono indispensabili in settori come robotica, strumentazione medica, elettronica e automazione industriale.

Descrizione e struttura

I cuscinetti in miniatura si distinguono per la loro costruzione compatta e l’elevata precisione di lavorazione. Sono costituiti da sfere in acciaio o ceramica, accuratamente selezionate e rettificate per minimizzare i giochi interni e garantire la massima scorrevolezza. Le gabbie robuste mantengono il corretto allineamento, mentre tenute di precisione proteggono l’interno da contaminazioni.

Funzionamento

Il principio di funzionamento si basa sul rotolamento delle sfere tra piste di rotolamento lavorate con estrema precisione. Questo consente di ridurre al minimo l’attrito e l’usura, assicurando un movimento fluido e una distribuzione uniforme dei carichi. La rigidità strutturale di questi cuscinetti garantisce stabilità dimensionale e precisione di rotazione, anche ad alte velocità.

Applicazioni

Grazie alla loro compattezza e affidabilità, i cuscinetti a sfere in miniatura trovano impiego in una vasta gamma di settori:

  • Macchine utensili miniaturizzate (fresatrici, torni, trapani di precisione);
  • Robotica (attuatori, giunti, sensori di movimento);
  • Dispositivi medicali (pompe a insulina, strumenti chirurgici, apparecchi diagnostici);
  • Elettronica e informatica (dischi rigidi, ventole, stampanti 3D);
  • Ottica e fotografia (obiettivi, autofocus, stabilizzatori);
  • Aerospace (satelliti, strumenti di controllo, sistemi di navigazione).

Tipologie di cuscinetti in miniatura

Rubix propone diverse configurazioni per rispondere a ogni esigenza applicativa:

  • Cuscinetti aperti – consentono una lubrificazione diretta, ma sono più sensibili alla contaminazione;
  • Cuscinetti schermati – dotati di schermature metalliche o in gomma, offrono protezione da polvere e impurità;
  • Cuscinetti sigillati – con guarnizioni a labirinto o a labbro, garantiscono la massima tenuta e lunga durata senza manutenzione.

Fattori di scelta

Per selezionare il cuscinetto in miniatura più adatto è necessario valutare:

  • Dimensioni (diametro interno, esterno e larghezza);
  • Tipo di schermatura o tenuta;
  • Materiale delle sfere (acciaio, ceramica, ibrido);
  • Capacità di carico (radiale e assiale);
  • Velocità di rotazione massima;
  • Classe di precisione;
  • Condizioni ambientali (temperatura, contaminanti, umidità).

Vantaggi principali

  • Compattezza per applicazioni in spazi ridotti;
  • Peso minimo, ideale per sistemi dinamici o mobili;
  • Alta precisione e stabilità di rotazione;
  • Basso attrito e ridotta generazione di calore;
  • Rigidità e resistenza alle vibrazioni;
  • Lunga durata operativa con minima manutenzione.

Le nostre marche

Rubix Italia distribuisce i principali marchi di riferimento nel settore:

FAG – Qualità tedesca e precisione estrema;

NSK – Innovazione e prestazioni elevate;

PTN – Marchio esclusivo Rubix, che offre un ottimo equilibrio tra prestazioni e convenienza.

Perché scegliere Rubix Italia

Con la sua esperienza nel settore e un’ampia disponibilità di cuscinetti miniatura di alta precisione, Rubix Italia garantisce soluzioni tecniche adatte a ogni esigenza. Affidati ai nostri esperti per individuare il modello più adatto alla tua applicazione e migliorare affidabilità, efficienza e durata dei tuoi impianti e dispositivi di precisione.

Filtri
CATEGORIE
  • cuscinetto in miniatura a sfere (454)
  • Marca
  • fag
    (131)
  • naz
    (5)
  • nsk
    (64)
  • ptn
    (80)
  • rhp
    (1)
  • skf
    (155)
  • snr
    (16)
  • 185 Prodotto(i) con 454 variante(i):

    Pertinenza
    brand logobrand logo
    • skf:608-2RSH
    • rubix:160000000358110
    • produttore:164075
    • ean:7316571844084
    brand logo
    • Diametro interno8 mm
    • Diametro esterno22 mm
    • Larghezza7 mm
    2,54 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    18 varianti
    brand logobrand logo
    • fag:608-2RSR-HLN
    • rubix:999210325076048
    • produttore:0629450410000
    • ean:4054372940309
    brand logo
    • Diametro interno8 mm
    • Diametro esterno22 mm
    • Larghezza7 mm
    2,23 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    3 varianti
    brand logobrand logo
    • skf:626-2RSH
    • rubix:160000000358033
    • produttore:163670
    • ean:7316571839851
    brand logo
    • Diametro interno6 mm
    • Diametro esterno19 mm
    • Larghezza6 mm
    2,50 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    13 varianti
    brand logobrand logo
    • fag:626-2Z-HLN
    • rubix:999210325076035
    • produttore:0622519450000
    • ean:4012802406009
    brand logo
    • Diametro interno6 mm
    • Diametro esterno19 mm
    • Larghezza6 mm
    2,14 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    4 varianti
    brand logobrand logo
    • skf:625-2Z
    • rubix:160000000357996
    • produttore:43213
    • ean:7316577090065
    brand logo
    • Diametro interno5 mm
    • Diametro esterno16 mm
    • Larghezza5 mm
    2,25 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    7 varianti
    brand logobrand logo
    • skf:628/6-2Z
    • rubix:160000000358198
    • produttore:43379
    • ean:7316577746009
    brand logo
    • Diametro interno6 mm
    • Diametro esterno13 mm
    • Larghezza5 mm
    8,33 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    2 varianti
    brand logobrand logo
    • skf:624-2Z
    • rubix:160000000357990
    • produttore:43188
    • ean:7316577075031
    brand logo
    • Diametro interno4 mm
    • Diametro esterno13 mm
    • Larghezza5 mm
    2,52 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    4 varianti
    brand logobrand logo
    • skf:628/8-2Z
    • rubix:160000000358200
    • produttore:43384
    • ean:7316577122223
    brand logo
    • Diametro interno8 mm
    • Diametro esterno16 mm
    • Larghezza5 mm
    5,07 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    2 varianti
    brand logobrand logo
    • skf:619/6-2Z
    • rubix:160000000358192
    • produttore:41728
    • ean:7316577101532
    brand logo
    • Diametro interno6 mm
    • Diametro esterno15 mm
    • Larghezza5 mm
    8,82 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    13 varianti
    brand logobrand logo
    • skf:607-2RSH
    • rubix:160000000358107
    • produttore:163660
    • ean:7316571839219
    brand logo
    • Diametro interno7 mm
    • Diametro esterno19 mm
    • Larghezza6 mm
    2,51 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    9 varianti
    brand logobrand logo
    • ptn:608-2RS
    • rubix:999220318026704
    • produttore:894029
    • ean:3660338464836
    brand logo
    • Diametro interno8 mm
    • Diametro esterno22 mm
    • Larghezza7 mm
    0,47 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    66 varianti
    brand logobrand logo
    • fag:626-2RSR-HLN
    • rubix:999210325076046
    • produttore:0629111710000
    • ean:4054372940286
    brand logo
    • Diametro interno6 mm
    • Diametro esterno19 mm
    • Larghezza6 mm
    2,42 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    9 varianti
    brand logobrand logo
    • skf:618/8
    • rubix:160000000358181
    • produttore:618/8
    • ean:7316577121615
    brand logo
    • Diametro interno8 mm
    • Diametro esterno16 mm
    • Larghezza4 mm
    7,39 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • skf:W 608-2RS1
    • rubix:160000000358113
    • produttore:47141
    • ean:7316570391350
    brand logo
    • Diametro interno8 mm
    • Diametro esterno22 mm
    • Larghezza7 mm
    12,70 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    4 varianti
    brand logobrand logo
    • fag:624-2Z-CO7
    • rubix:999210325076067
    • produttore:0959065680000
    • ean:4054372941108
    brand logo
    • Diametro interno4 mm
    • Diametro esterno13 mm
    • Larghezza5 mm
    2,09 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • skf:628-2Z
    • rubix:160000000358039
    • ean:7316572112403
    brand logo
    • Diametro interno8 mm
    • Diametro esterno24 mm
    • Larghezza8 mm
    2,22 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    2 varianti
    brand logobrand logo
    • skf:609-2RSH
    • rubix:160000000358119
    • produttore:165091
    • ean:7316571853147
    brand logo
    • Diametro interno9 mm
    • Diametro esterno24 mm
    • Larghezza7 mm
    2,61 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    8 varianti
    brand logobrand logo
    • skf:604-2Z
    • rubix:160000000358046
    • produttore:604-2Z
    • ean:7316571030302
    brand logo
    • Diametro interno4 mm
    • Diametro esterno12 mm
    • Larghezza4 mm
    10,43 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • skf:629-2RSH
    • rubix:160000000358041
    • produttore:163677
    • ean:7316571839998
    brand logo
    • Diametro interno9 mm
    • Diametro esterno26 mm
    • Larghezza8 mm
    2,64 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    7 varianti
    brand logobrand logo
    • skf:618/5
    • rubix:160000000358178
    • produttore:618/5
    • ean:7316577121585
    brand logo
    • Diametro interno5 mm
    • Diametro esterno11 mm
    • Larghezza3 mm
    7,09 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • skf:627-2RSH
    • rubix:160000000358037
    • produttore:164122
    • ean:7316571844503
    brand logo
    • Diametro interno7 mm
    • Diametro esterno22 mm
    • Larghezza7 mm
    2,51 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    8 varianti
    brand logobrand logo
    • skf:618/6
    • rubix:160000000358179
    • produttore:618/6
    • ean:7316577121592
    brand logo
    • Diametro interno6 mm
    • Diametro esterno13 mm
    • Larghezza3,5 mm
    7,09 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • fag:688-2Z>N
    • rubix:999210325076838
    • produttore:0716741360000
    • ean:4064328343917
    brand logo
    • Diametro interno8 mm
    • Diametro esterno16 mm
    • Larghezza5 mm
    4,60 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    brand logobrand logo
    • skf:623-2Z
    • rubix:160000000357987
    • produttore:43136
    • ean:7316577094933
    brand logo
    • Diametro interno3 mm
    • Diametro esterno10 mm
    • Larghezza4 mm
    2,91 IVA esclusa
    / Unità
    • Disponibile: spedito entro 24 ore
    4 varianti
    24 items of 185