Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 608-2RSR-HLN, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:608-2RSR-HLN
Rubix:999210325076048
Produttore:0629450410000
EAN:4054372940309
0629450410000-CUSCINETTO A SFERE 608-2RSR-HLN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0629450410000-CUSCINETTO A SFERE 608-2RSR-HLN


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2RSR, a una corona, guarnizioni, gabbia in lamiera d'acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie608-2rsr
Regime limite21700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3500 N
2,23 IVA esclusa
/ Unità
2,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.