Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 6219-2RSR-C3, Diametro esterno: 170 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 95 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6219-2RSR-C3
Rubix:160000000374394
Produttore:0191056730030
EAN:4026677049506


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 0191056730030-CUSCINETTO A SFERE 6219-2RSR-C3
Cuscinetti radiali a sfere 62..-2RSR, dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a labbro su entrambi i lati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-2RSR, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2730 g |
|---|---|
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | acciaio |
| Serie | 62..-2rsr |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Regime limite | 2260 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 82000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 116000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore