Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 608-2RSH/C2HLHT23, Diametro esterno: 22 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetti radiali a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:608-2RSH/C2HLHT23
Rubix:160000000358115
Produttore:196797
EAN:7316572192887


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 608-2RSH/C2HLHT23
I cuscinetti radiali a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali rigidi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili presso la SKF in molte versioni, varianti e dimensioni.
Punti di forza
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11,4 g |
|---|---|
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 22 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | c2 |
| Gabbia | acciaio inossidabile |
| Serie | 608 |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore