Cuscinetto in miniatura a sfere SKF 618/5, Diametro esterno: 11 mm | Larghezza: 3 mm | Diametro interno: 5 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:618/5
Rubix:160000000358178
Produttore:618/5
EAN:7316577121585
CUSCINETTO 618/5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 618/5


Cuscinetto rigido a una corona di sfere senza tenuta
I cuscinetti rigidi a sfere sono adatti a molte applicazioni. Sono adatti a velocità elevate, possono sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. I cuscinetti a sfere rigidi sono i cuscinetti più utilizzati. Per questo motivo, SKF offre molti modelli, tipi e dimensioni.

I cuscinetti radiali a una corona di sfere sono particolarmente versatili, assicurano basso attrito ed essendo ottimizzati per ridurre i livelli di rumorosità e vibrazioni consentono velocità di rotazione elevate. Possono sopportare carichi assiali e radiali in ambo le direzioni, sono semplici da montare e richiedono meno attività di manutenzione rispetto a molti altri tipi di cuscinetti.

Punti di forza

- Design semplice, versatile e robusto
- Basso attrito
- Capacità di alta velocità
- Accoglie carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni
- Richiede poca manutenzione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5 mm
Diametro esterno11 mm
Larghezza3 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Serie618
Peso1,2 g
Regime limite75000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r143 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr468 N
Paese d'origineJP
Codice doganale84821010
7,09 IVA esclusa
/ Unità
8,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.