Cuscinetto in miniatura a sfere FAG 629-C-2Z-C3>V, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 9 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:629-C-2Z-C3>V
Rubix:999210820053213
Produttore:0957696500030
EAN:4064327055774
0957696500030-CUSCINETTO A SFERE 629-C-2Z-C3>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0957696500030-CUSCINETTO A SFERE 629-C-2Z-C3>V


Cuscinetto a sfere a profondità 62..-C-2Z, singola fila, Generazione C, schermi, gabbia in lamiera d'acciaio.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno9 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Serie62..-c-2z
Precisionep0 (normal / abec 1)
Regime limite38000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1970 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5300 N
2,18 IVA esclusa
/ Unità
2,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.